Pnevmatski centrični primež 160

Št. art.: 360180 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna sila do maksimalno 22,5 kN
Maksimalni tlak stisnjenega zraka 9 bar
Masa 12,2 kg
Širina čeljusti A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Višina H 99,2 mm
Vpenjalni hod 8,5 mm
ustreza barvni kodi PCV 160
Vrsta izdelka Strojni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360180 160
EAN/GTIN 4062406198732
Številka proizvajalca 360180 160

Opis

Izvedba:

  • Nastavljiv hod + 5 mm na stran.
  • Vpenjalna sila do 22,5 kN, brezstopenjsko nastavljiva. Aritmetična vsota = 45 kN.
  • Tudi pri izgubi stisnjenega zraka je centrični primež rahlo prednapet (pribl. 60 kg), da se zagotovi varno pozicioniranje obdelovanca, npr. pri transportnih mizah.

Uporaba:

Za centrično vpenjanje komponent. Primerno za avtomatizirano uporabo prek 4-kanalnih vpenjal in tudi prek stranskih priključkov.

Dodatni pribor:

Program čeljusti art. 360183360187.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico