{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna sila do maksimalno | 22,5 kN | |
Maksimalni tlak stisnjenega zraka | 9 bar | |
Masa | 22,2 kg | |
Širina čeljusti A | 104 mm | |
L | 160 mm | |
B | 160 mm | |
Višina H | 99,2 mm | |
Vpenjalni hod | 8,5 mm | |
Križna mera | 200 mm | |
ustreza barvni kodi | PCV 160 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 360180 160/4 | |
EAN/GTIN | 4062406198749 | |
Številka proizvajalca | 360180 160/4 |