Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 6-12 mm

Št. art.: 354240 6-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ vpenjanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serie SU1
za ⌀ vpenjanja 6 mm - 12 mm
Vrsta izdelka Zamenljiva plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 354240 6-12
EAN/GTIN 4045197443373
Številka proizvajalca 354240 6-12

Opis

Primerno za:

Nakrčevalno napravo art. 354210 SU1.

Opomba:

Za ozko zamenljivo ploščo skrčevalne glave art. 354241.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico