Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 3-5 mm

Št. art.: 354240 3-5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ vpenjanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija SU1
    za ⌀ vpenjanja 3 mm - 5 mm
    Vrsta izdelka Zamenljiva plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 354240 3-5
    EAN/GTIN 4045197443366
    Številka proizvajalca 354240 3-5

    Opis

    Primerno za:

    Nakrčevalno napravo art. 354210 SU1.

    Opomba:

    Za ozko zamenljivo ploščo skrčevalne glave art. 354241.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico