Hladilni adapter, dolgi 4,5° 3-5,9 mm

Št. art.: 354236 3-5,9
Popust
168,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ vpenjanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serie SU1
Vrsta izdelka Hladilni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 354236 3-5,9
EAN/GTIN 4045197811592
Številka proizvajalca 354236 3-5,9

Opis

Izvedba:

  • Natančno obdajanje vpenjalnega območja.
  • Hitro ohlajanje segretih nakrčevalnih glav.

Za nakrčevalne glave z dolžino držala od 120 do 200 mm.

Opomba:

Za namestitev na osnovna držala orodij art. 354225354227.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico