Izvedba:
Nakrčevalno naprava z vgrajenim zračnim hlajenjem na mestu nakrčevanja.
Maksimalna dolžina orodja za nakrčevanje je 500 mm.
Odlagalna površina za zamenljive plošče.
Naprava za nakrčevanje GARANT SU1.
Uporaba:
- Hlajenje neodvisno od konture.
- Za nakrčevanje / raztezanje držal iz karbidne trdine in HSS.
- Območje nakrčevanja ⌀ 3 − 32 mm.
Obseg dobave:
- 4 zamenljive plošče ⌀ 3−32 mm št. 354240.
- Vpenjalni obroč.
- 1 par zaščitnih rokavic.
Dodatni pribor:
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Zum Spannen von Werkzeugen mit Schäften aus HM und HSS in geeignete Spannfutter durch Schrumpfen.
- Maximal schrumpfbare Werkzeuglänge 500 mm.
- Zur Verwendung als Tischgerät.
- Für den industriellen Gebrauch.
- Nur auf ebenen und sauberem Untergrund verwenden.
- Nur gereinigte Werkzeuge in gereinigte Futter schrumpfen.
- Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.
- Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
Sachwidriger Einsatz- Keine ungeeigneten Spannfutter verwenden.
- Keine leicht entzündlichen Reinigungsmittel verwenden.
- Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
- Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.