Izvedba:
Nakrčevalno naprava z vgrajenim zračnim hlajenjem na mestu nakrčevanja.
Maksimalna dolžina orodja za nakrčevanje je 500 mm.
Odlagalna površina za zamenljive plošče.
Naprava za nakrčevanje GARANT SU1.
Edinstvena oblika – Modularno – Preprosta uporaba – Vse na svojem mestu.
Uporaba:
- Hlajenje neodvisno od konture.
- Za nakrčevanje / raztezanje držal iz karbidne trdine in HSS.
- Območje nakrčevanja ⌀ 3 − 32 mm.
Obseg dobave:
Garnitura vsebuje: Naprava za nakrčevanje art. 354210_SU1, 4 zamenljive plošče ⌀ 3–32 mm art.
354240; vpenjalni obroč, 1 par rokavic za zaščito pred vročino, hladilna enota z aktivnim hladilnikom art.
354215 CU1, 5 hladilnih vložkov ⌀ 6–32 mm art.
354260.
Dodatni pribor:
Primerna podstavna omara art.
354291, nadomestne zamenljive plošče art.
354240,
osnovna držala za orodje art. 354225 – 354227, hladilni adapter za zračno hlajenje art.
354235 –
354236, hladilni vložki art.
354260 –
354279 na seznamu nadomestnih delov.