Hladilni adapter, kratki 4,5°, za ⌀ vpenjanja: 22,1-32mm

Št. art.: 354235 22,1-32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ vpenjanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SU1
Vrsta izdelka Hladilni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 354235 22,1-32
EAN/GTIN 4045197811585
Številka proizvajalca 354235 22,1-32

Opis

Izvedba:

  • Natančno obdajanje vpenjalnega območja.
  • Hitro ohlajanje segretih nakrčevalnih glav.

Za nakrčevalne glave z dolžino držala 120 mm.

Opomba:

Za namestitev na osnovna držala orodij art. 354225354227. Za nakrčevalno vpenjalno glavo 120–200 mm na zahtevo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico