Vpenjalo za žagine liste, za ⌀ žaginega lista d1: 40mm

Št. art.: 345510 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ žaginega lista d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ žaginega lista d1 40 mm
A 60 mm
Dolžina L 110 mm
⌀ d2 10 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 19,5 mm
Vrsta izdelka Vpenjalo za žagine liste

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 345510 40
EAN/GTIN 4045197698766
Številka proizvajalca 345510 40

Opis

Izvedba:

Vpenjala poboljšana, brušen zunanji in notranji ⌀, izvedba držala v skladu z DIN 1835 B. Natančnost krožnega teka 0,01 mm. Za vpenjanje v glave za orodja s prijemalno površino z ⌀ (d3) 20 oz. 25 mm.

Uporaba:

Za vpenjanje žaginih listov art. 175000179820, s ⌀ (d1 ) od 20 − 100 mm in debelino žaginega lista od 0,2 − 6 mm.

Obseg dobave:

Nasadni ključ za HSK, glejte art. 309890.