Vpenjalo za žagine liste 100 mm

Št. art.: 345510 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ žaginega lista d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ žaginega lista d1 100 mm
A 92 mm
Dolžina L 150 mm
⌀ d2 22 mm
⌀ d3 25 mm
⌀ d4 39,5 mm
Vrsta izdelka Vpenjalo za žagine liste

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 345510 100
EAN/GTIN 4045197698902
Številka proizvajalca 345510 100

Opis

Izvedba:

Vpenjala poboljšana, brušen zunanji in notranji ⌀, izvedba držala v skladu z DIN 1835 B. Natančnost krožnega teka 0,01 mm. Za vpenjanje v glave za orodja s prijemalno površino z ⌀ (d3) 20 oz. 25 mm.

Uporaba:

Za vpenjanje žaginih listov art. 175000179820, s ⌀ (d1 ) od 20 − 100 mm in debelino žaginega lista od 0,2 − 6 mm.

Obseg dobave:

Nasadni ključ za HSK, glejte art. 309890.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico