{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ žaginega lista d1 | 32 mm | |
A | 55 mm | |
Dolžina L | 105 mm | |
⌀ d2 | 8 mm | |
⌀ d3 | 20 mm | |
⌀ d4 | 16 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalo za žagine liste |
Številka izdelka | 345510 32 | |
EAN/GTIN | 4045197698759 | |
Številka proizvajalca | 345510 32 |