Vpenjalo za žagine liste, za ⌀ žaginega lista d1: 20mm

Št. art.: 345510 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ žaginega lista d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ žaginega lista d1 20 mm
A 40 mm
Dolžina L 90 mm
⌀ d2 5 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 10 mm
Vrsta izdelka Vpenjalo za žagine liste

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 345510 20
EAN/GTIN 4045197698735
Številka proizvajalca 345510 20

Opis

Izvedba:

Vpenjala poboljšana, brušen zunanji in notranji ⌀, izvedba držala v skladu z DIN 1835 B. Natančnost krožnega teka 0,01 mm. Za vpenjanje v glave za orodja s prijemalno površino z ⌀ (d3) 20 oz. 25 mm.

Uporaba:

Za vpenjanje žaginih listov art. 175000179820, s ⌀ (d1 ) od 20 − 100 mm in debelino žaginega lista od 0,2 − 6 mm.

Obseg dobave:

Nasadni ključ za HSK, glejte art. 309890.