HM90 EAL D40-2-M16-16-JHP 90° končni rezkarji s prilagoditvijo za navoj FLEXFIT, ki nosi HM90 APCR 1605. Vložki za obdelavo aluminija

Št. art.: 3431337
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3431337
EAN/GTIN 7291075489248
Številka proizvajalca 3431337
L-število L23980 3133

Opis

Opis:

  • Čelni frez z WSP
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 29 mm
  • Premer (DC/DCX): 40 mm
  • Število rezalnih teles (CICT): 2
  • Dolžina rezalnega roba max (APMX): 15,5 mm
  • Površna dolžina (OAL): 65 mm
  • Izhodna dolžina (LU): 37 mm

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 29 mm
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): M16
  • Premer rezanja (DC): 40 mm
  • Premer rezanja (DC/DCX): 40 mm
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Najvecja globina reza (APMX): 15.5 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 25 mm
  • Funkcijska dolžina (LF): 40 mm
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Celotna dolžina (OAL): 65 mm
  • Najvecji kot nagiba (RMPX): 16.9 Degrees
  • Uporabna dolžina (LU): 37 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico