HM90 EAL D25-2-M12-15-JHP 90° čelni rezkarji z navojnim nastavkom FLEXFIT, ki nosi HM90 AXCR 1505. ploščice za obdelavo aluminija

Št. art.: 3431335
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija FLEXFIT
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3431335
    EAN/GTIN 7291075488937
    Številka proizvajalca 3431335
    L-število L23980 3122

    Opis

    Opis:

    • Čelni frez z WSP
    • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 21 mm
    • Premer (DC/DCX): 25 mm
    • Število rezalnih teles (CICT): 2
    • Dolžina rezalnega roba max (APMX): 14 mm
    • Površinska dolžina (OAL): 61,3 mm
    • Uporabna dolžina (LU): 29,3 mm

    Lastnosti:

    • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 21 mm
    • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): M12
    • Premer rezanja (DC): 25 mm
    • Premer rezanja (DC/DCX): 25 mm
    • Število rezalnih elementov (CICT): 2
    • Najvecja globina reza (APMX): 14 mm
    • Velikost pogona (DRVS): 17 mm
    • Funkcijska dolžina (LF): 39.3 mm
    • Identifikacija glavne plošcice (MIID): HM90 AXCR 150504R
    • Celotna dolžina (OAL): 61.3 mm
    • Najvecji kot nagiba (RMPX): 21 Degrees
    • Uporabna dolžina (LU): 29.3 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico