HM90 APKT 100304PDR IC5600 Obračalne rezalne ploščice z 2 spiralno oblikovanima rezalnima robovoma za precizna 90-stopinjska ramena

Št. art.: 3427963
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI2000
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3427963
    EAN/GTIN 7291075445954
    Številka proizvajalca 3427963
    L-število L23910 468

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 11,45 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,53 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6,76 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 10,25 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
    • Slika 1
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 11,45 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 3,53 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 6,76 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
    • Število rezalnih robov 2

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico