APK D20-28-W20-FE Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice APKT/R-10.. Razpon premera 20–50 mm

Št. art.: 3100863
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIMILL
    Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3100863
    EAN/GTIN 7291075038750
    Številka proizvajalca 3100863
    L-število L23980 808

    Opis

    Opis:

    Mišični čelni frez, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 20 mm, število rezalnih robov (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 29 mm, število rezalnih robov (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 87 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
    • Premer reza (DC) 20 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 4
    • Dolžina reza maks (APMX) 29 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 1
    • Rezalna plot height range (MIID) APKT 1003PDR
    • Skupna dolžina (OAL) 87 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico