HCT D160-QF IC908 Stožčasti vložki v obliki soda z 2 rezalnima robovoma

Št. art.: 3420900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija BALLPLUS
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3420900
    EAN/GTIN 7291075460285
    Številka proizvajalca 3420900
    L-število L23970 478

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8,5 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 8,5 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico