HCT D200-QF IC908 Stožčasti vložki v obliki soda z 2 rezalnima robovoma

Št. art.: 3420899
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3420899
EAN/GTIN 7291075460278
Številka proizvajalca 3420899
L-število L23970 476

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 10,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 10,5 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse