TS HCM D20/.75-T12 Večnamenski natični rezkarji s krogelno glavo z vmesnikom TS

Št. art.: 3105919
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105919
EAN/GTIN 7291075293692
Številka proizvajalca 3105919
L-število L23980 1353

Opis

Opis:

čelni frezalnik s WSP, premer (DC/DCX) 20 mm, število ploščic (CICT) 1, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 13,4 mm, število utorov (NOF) 2

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 18,5 mm
  • Vmesniki funkcije T12
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Kotni polmer (RE) 10 mm
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 13,4 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 15 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 48 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) HBR D200-QF
  • Navor (TQ) 12 Nm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico