HLB D200-QF IC908 Kombinirani vložki v obliki soda in leče z 2 rezalnima robovoma

Št. art.: 3420898
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3420898
EAN/GTIN 7291075460308
Številka proizvajalca 3420898
L-število L23970 473

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalnega roba največ (APMX) 9 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 9 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico