{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 8 | |
Vpenjalna širina | 0 mm - 8 mm | |
Zunanji ⌀ | 35,8 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 73,4 mm | |
Konus vrtalne glave | B 12 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 12,065 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341400 8 | |
EAN/GTIN | 4019208195025 | |
Številka proizvajalca | 871032 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Samozatezna vrtalna glava Supra 8
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
108,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
82,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 35,8 | 37 |
Konus vrtalne glave | B 12 | B12 |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 73,4 | 78 |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 12,065 | 12,065 |
Vpenjalna širina | 0 ;8 | 0 ;8 |
Tip | 8 | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |