{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 0 mm - 8 mm | |
Zunanji ⌀ | 37 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 78 mm | |
Konus vrtalne glave | B12 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 12,065 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341420 8 | |
EAN/GTIN | 4045197883216 | |
Številka proizvajalca | 341420 8 |