{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 3 mm - 16 mm | |
Zunanji ⌀ | 52 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 105 mm | |
Konus vrtalne glave | B 18 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 17,431 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341420 16/18 | |
EAN/GTIN | 4045197883278 | |
Številka proizvajalca | 341420 16/18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Samozatezna vrtalna glava 16/18
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
101,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi
101,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 52 | 50,5 |
Konus vrtalne glave | B 18 | B 18 |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 105 | 110,9 |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 17,431 | 17,431 |
Vpenjalna širina | 3 ;16 | 3 ;16 |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |