{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 0 mm - 10 mm | |
Zunanji ⌀ | 40 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 86 mm | |
Konus vrtalne glave | B 16 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 15,733 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341420 10/16 | |
EAN/GTIN | 4045197883230 | |
Številka proizvajalca | 341420 10/16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samozatezna vrtalna glava 10/16
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
88,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi
88,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 40 | 43 |
Konus vrtalne glave | B 16 | B 16 |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 86 | 92 |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 15,733 | 15,733 |
Vpenjalna širina | 0 ;10 | 0 ;10 |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |