{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 10/12 | |
Vpenjalna širina | 0 mm - 10 mm | |
Zunanji ⌀ | 40,2 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 86,1 mm | |
Konus vrtalne glave | B 12 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 12,065 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341400 10/12 | |
EAN/GTIN | 4019208189765 | |
Številka proizvajalca | 871040 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Samozatezna vrtalna glava Supra 10/12
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
117,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
88,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
88,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 40,2 | 40 | 34,3 |
Konus vrtalne glave | B 12 | B 12 | B 12 |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 86,1 | 86 | 79,4 |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 12,065 | 12,065 | 12,065 |
Vpenjalna širina | 0 ;10 | 0 ;10 | 0 ;10 |
Tip | 10/12 | ||
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |