{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 13/16 | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 13 mm | |
Zunanji ⌀ | 46 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 101,5 mm | |
Konus vrtalne glave | B 16 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 15,733 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341400 13/16 | |
EAN/GTIN | 4019208189826 | |
Številka proizvajalca | 871051 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Samozatezna vrtalna glava Supra 13/16
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi
126,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi
95,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
316 kosov na zalogi
95,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 46 | 47 | 42,5 |
Konus vrtalne glave | B 16 | B 16 | B 16 |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 101,5 | 103 | 101,6 |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 15,733 | 15,733 | 15,733 |
Vpenjalna širina | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Tip | 13/16 | ||
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |