{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6 | |
Vpenjalna širina | 0 mm - 6,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 32 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 65,6 mm | |
Konus vrtalne glave | B 10 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 10,094 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341400 6 | |
EAN/GTIN | 4019208009544 | |
Številka proizvajalca | 871022 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samozatezna vrtalna glava Supra 6
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
108,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
82,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 32 mm | 37 mm |
Konus vrtalne glave | B 10 | B 10 |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 65,6 mm | 78 mm |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 10,094 mm | 10,094 mm |
Vpenjalna širina | 0 mm - 6,5 mm | 0 mm - 8 mm |
Tip | 6 | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |