{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 13/12 | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 13 mm | |
Zunanji ⌀ | 42,5 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 90 mm | |
Konus vrtalne glave | B 12 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 12,065 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341400 13/12 | |
EAN/GTIN | 4019208018546 | |
Številka proizvajalca | 871046 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Samozatezna vrtalna glava Supra 13/12
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
99,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi
75,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
159 kosov na zalogi
76,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 42,5 mm | 47 mm | 42,5 mm |
Konus vrtalne glave | B 12 | B 12 | B 12 |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 90 mm | 103 mm | 97 mm |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 12,065 mm | 12,065 mm | 12,065 mm |
Vpenjalna širina | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Tip | 13/12 | ||
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |