Voziček za orodje z naborom 173 kosov

Št. art.: 3411443
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 3411443
    EAN/GTIN 4010886969397
    Številka proizvajalca 3411443

    Opis

    Opis:

    • Karoserija:
    • Mere: V 985 x Š 775 x G 475 mm
    • jeklena pločevina, prašno lakirana, odporna na korozijo in praske
    • Polica iz plastike ABS s 3 predali za majhne dele, 2 polici za škatle, 8 polic za izvijače
    • Manevriranje in enostavno krmiljenje zaradi premičnega krmilnega ročaja
    • Bočne plošče z 10 x 38 mm Euro luknjami za pritrditev kljuk in orodja
    • Varnost zaradi zaščite pete oseb
    • Predali:
    • Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
    • Vodila s krogličnimi ležaji
    • Prilagodljivo z vzdolžnimi in prečnimi predali (na voljo tudi posamično)
    • Nosnost na predal 40 kg
    • Trdna šasija GEDORE:
    • Skupna statična nosilnost: 900 kg / dinamična: 650 kg
    • 2 težka kolesa GEDORE z valjčnimi ležaji (fiksna kolesa Ø 200 mm)
    • 2 lahka kolesa GEDORE s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 125 mm), obe s skupno blokado
    • GEDORE konstrukcija osi zagotavlja nemoteno delovanje tudi pri največji obremenitvi: Gladka vožnja, okretnost in smerna stabilnost
    • Sortiment:
    • orodja metričnih dimenzij
    • S sistemom GEDORE Check-Tool-System: preverjanje popolnosti z dvobarvnimi vložki iz pene
    • Vsaj orodje leži v svoji nedrseči vdolbini, enostavno odstranljivo s pomočjo vdolbenih ročajev
    • Odporno na olja in masti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico