Opis:
Izvedba po DIN 7422
Vznoternji kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim ročajem
Hromiran
Z vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE, fosfatiranega z manganom
Številka IN 19 17 za polnilni in izpustni čep olja
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
- Dolžina vstavka: 38,0 mm
- Pogon za vstavljanjeØ: 22,5 mm
- Skupna širina [mm]: 23 mm
- Skupna višina [mm]: 23 mm
- Skupna dolžina [mm]: 61 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: kromiran
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 10
- Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
- Središčna dolžina: 22,0 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez