Napetostni tester 220-250 V, reža 3 mm

Št. art.: 6699110
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6699110
EAN/GTIN 4010886669914
Številka proizvajalca 6699110
L-število L60160 2062
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za izmenično napetost 220-250 V
Niklano rezilo, popolnoma izolirano v skladu z DIN VDE 0680-6
Številka 4615 3 s kovinsko sponko in rumenim pokrovčkom

Lastnosti:

  • Zasnova: Niklano rezilo s kovinsko sponko in rumenim pokrovčkom
  • Skupna dolžina [mm]: 140 mm
  • Dolžina rezila: 60 mm
  • Merilno območje [Volt]: 220-250 V
  • Širina rezila [mm]: 3,0 mm
  • Razpon napetosti [AC]: 220-250 V
  • 1000 V izoliran: brez
  • Vključene baterije: brez
  • Enkratni preskus z 10.000 V AC: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico