Kombinirani ključ UD profil 10 mm

Št. art.: 6000830
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4-6 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6000830
Kopiraj
EAN/GTIN 4010886600085
Kopiraj
Številka proizvajalca 6000830
Kopiraj
L-število L60160 248
Kopiraj
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3113, oblika B, ISO 3318, ISO 7738
Velikosti 5 in 5,5 mm s šesterokotnim obročem, od 6 mm s profilom UD
Hrom vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Primerno kovano in profesionalno obdelano
Obroč: z ročajem in pod kotom 10°, s profilom UD za nežen prenos sile
Preobremenitev se kaže v deformaciji
Globoko ležeče ali poševne matice ali vijake lahko varno uporabljate z ročajem. ali vijake s poglobljenim ležiščem lahko varno upravljate z obročem z ročico
Visokokakovostna industrijska kakovost za zahtevno stalno uporabo
* Ni standardizirano

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 23 mm
  • Skupna višina [mm]: 15 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 149 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 15,5 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 23,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 8,2 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 4,7 mm
  • Višina odmika 1: 14 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Položaj ustja 1: 15°
  • Površina: kromiran
  • Obročna ročica: 10°
  • Profil obroča: UNIT-DRIVE
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 10
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez