SPMT 1004R15T-FF IC808 Vložek s 4 rezalnimi robovi za rezkanje s hitrim podajanjem

Št. art.: 3405631
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3405631
EAN/GTIN 7291075483086
Številka proizvajalca 3405631
L-število L23910 323

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 6 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,56 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,5 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 6 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,56 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 1,4 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico