MM EA.500H500R000-3T08 IC08 Zamenljivi končni rezkarji iz trdega karbida s spremenljivim kotom spirale za obdelavo aluminija

Št. art.: 3405059
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3405059
EAN/GTIN 7291075449365
Številka proizvajalca 3405059
L-število L24060 1055

Opis

Opis:

  • Modularne rezalne glave
  • Premer odvzema, na strani stroja (DCONMS): 0,488″
  • Vmesniške značilnosti T08
  • Premer rezalnega roba (DC): 1/2″
  • Maksimalna dolžina rezalnega roba (APMX): 1/2″
  • Število rezalnih robov (NOF): 3
  • Skupna dolžina (OAL): 1,219″.

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.488″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T08
  • Polmer vogala (RE): 0″
  • Premer rezanja (DC): 1/2″
  • Najvecja globina reza (APMX): 1/2″
  • Število zarez (NOF): 3
  • Kot spiralnega nagiba žlebov (FHA): 45 Degrees
  • Funkcijska dolžina (LF): 0.906″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Celotna dolžina (OAL): 1.219″

Iz iste serije "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico