MM EA.750H750R123-3T12 IC08 Zamenljivi rezkarji iz trdega karbida s spremenljivim kotom spirale za obdelavo aluminija

Št. art.: 3405075
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3405075
EAN/GTIN 7291075449501
Številka proizvajalca 3405075
L-število L24060 919

Opis

Opis:

  • Modularne rezkalne glave
  • Premer pritrditve, stran stroja (DCONMS): 0,726″
  • Vmesniške značilnosti T12
  • Premer rezalnega roba (DC): 3/4″
  • Dolžina rezalnega roba max (APMX): 3/4″
  • Število rezalnih robov (NOF): 3

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.726″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T12
  • Polmer vogala (RE): 0.123″
  • Premer rezanja (DC): 3/4″
  • Najvecja globina reza (APMX): 3/4″
  • Število zarez (NOF): 3
  • Kot spiralnega nagiba žlebov (FHA): 45 Degrees
  • Funkcijska dolžina (LF): 1.339″
  • fz(max): 0.0051 ″/tooth

Iz iste serije "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico