MM EA.375H375R060-3T06 IC08 Zamenljivi rezkarji iz trdega karbida s spremenljivim kotom spirale za obdelavo aluminija

Št. art.: 3405058
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3405058
EAN/GTIN 7291075449358
Številka proizvajalca 3405058
L-število L24060 1041

Opis

Opis:

  • Modularne rezalne glave
  • Premer konusa, na strani stroja (DCONMS): 0,366″
  • Vmesniške značilnosti T06
  • Premer rezalnega roba (DC): 3/8″
  • Dolžina rezalnega roba max (APMX): 3/8″
  • Število rezalnih robov (NOF): 3

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.366″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T06
  • Polmer vogala (RE): 0.06″
  • Premer rezanja (DC): 3/8″
  • Najvecja globina reza (APMX): 3/8″
  • Število zarez (NOF): 3
  • Kot spiralnega nagiba žlebov (FHA): 45 Degrees
  • Funkcijska dolžina (LF): 0.748″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth

Iz iste serije "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.