MM EA.625H625R000-3T10 IC08 Zamenljivi končni rezkarji iz trdega karbida s spremenljivim kotom spirale za obdelavo aluminija

Št. art.: 3405064
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3405064
EAN/GTIN 7291075449419
Številka proizvajalca 3405064
L-število L24060 808

Opis

Opis:

  • Modularne rezalne glave
  • Premer odvzema, na strani stroja (DCONMS): 0,613″
  • Vmesniški elementi T10
  • Premer rezalnega roba (DC): 5/8″
  • Maksimalna dolžina rezalnega roba (APMX): 5/8″
  • Število rezalnih robov (NOF): 3

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.613″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T10
  • Polmer vogala (RE): 0″
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Najvecja globina reza (APMX): 5/8″
  • Število zarez (NOF): 3
  • Kot spiralnega nagiba žlebov (FHA): 45 Degrees
  • Funkcijska dolžina (LF): 1.319″
  • fz(max): 0.0051 ″/tooth

Iz iste serije "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico