Opis:
Frezalni stroj s WSP, Premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 8 mm, Premer (DC/DCX) 12 mm, Število rezalnih robov (CICT) 1, Največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3,5 mm, Število rezalnih robov (NOF) 1, Skupna dolžina (OAL) 60 mm, Vpenjalna stranica okrogla, Vpenjalna stranica okrogla
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
- Premer reza (DC) 8 mm
- Premer (DC/DCX) 12 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 12 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 1
- Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 1
- Funkcionalna dolžina (LF) 60 mm
- Dolžina glave (levo) 14,9 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
- Skupna dolžina (OAL) 60 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 1 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj