Y-PCHRS 16-17 Orodja za Y os z vijačnim vpenjanjem orodij za vložke s 5 rezalnimi robovi za zarezovanje, odrezovanje in zarezovanje na strojih švicarskega tipa

Št. art.: 3397305
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3397305
EAN/GTIN 7291075479676
Številka proizvajalca 3397305
L-število L23920 2863

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, skupna dolžina (OAL) 130,5 mm

Lastnosti:

  • Širina funkcije (WF) 12,3 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 130,5 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico