FFX4 XNMU 080620T IC810 Obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi za rezkanje z visokim pomikom

Št. art.: 3394286
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ4FEED
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3394286
EAN/GTIN 7291075470741
Številka proizvajalca 3394286
L-število L23970 393

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 17,9 mm, širina rezalne ploščice (W1) 15,6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 17,9 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 15,6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 1,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,4 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ4FEED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico