MNSNT 145-200-MF16X1 Modularna vrtalna telesa za vrtanje globokih izvrtin z vrtalnimi glavami SUMOCHAM

Št. art.: 3391931
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOGUN
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3391931
EAN/GTIN 7291075426151
Številka proizvajalca 3391931
L-število L24040 891

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, rezalni premer (DC) 14,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 14,0, efektivna dolžina (LU) 200 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 14,2 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 14,1 mm
  • Vmesniki funkcije MF16X1
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 14,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 14,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 14,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 16 mm
  • Premer snopa (DF) 14,1 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 14,0
  • Rezalna plot height range (MIID) HCP 145
  • Dolžina točke (PL) 3,63 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 276 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 200 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOGUN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico