MNSNT 150-400-MF16X1 Modularna vrtalna telesa za vrtanje globokih izvrtin z vrtalnimi glavami SUMOCHAM

Št. art.: 3335837
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOGUN
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3335837
EAN/GTIN 7291075425895
Številka proizvajalca 3335837
L-število L24040 25

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, premer rezalne plošče (DC) 15 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne plošče (SSC) 15,0, uporabna dolžina (LU) 400 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 14,7 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 14,6 mm
  • Vmesniki funkcije MF16X1
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 15 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 15,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 15 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 18 mm
  • Premer snopa (DF) 14,6 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 15,0
  • Rezalna plot height range (MIID) HCP 150
  • Dolžina točke (PL) 3,88 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 484 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 400 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOGUN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico