MNSNT 160-400-MF20X1 Modularna vrtalna telesa za vrtanje globokih izvrtin z vrtalnimi glavami SUMOCHAM

Št. art.: 3335838
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOGUN
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3335838
EAN/GTIN 7291075425901
Številka proizvajalca 3335838
L-število L24040 816

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, rezalni premer (DC) 16 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 16.0, uporabna dolžina (LU) 400 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 15,5 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 15,4 mm
  • Vmesniki funkcije MF20X1
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 16 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 18 mm
  • Premer snopa (DF) 15,4 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 16,0
  • Rezalna plot height range (MIID) HCP 160
  • Dolžina točke (PL) 3,91 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 484 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 400 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOGUN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico