• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

MNSNT 100-400-MF16X1 Modularna vrtalna telesa za vrtanje globokih izvrtin z vrtalnimi glavami SUMOCHAM

Št. art.: 3335829
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
Serija SUMOGUN
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3335829
EAN/GTIN 7291075425819
Številka proizvajalca 3335829
L-število L24040 801

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 10 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 10,0, efektivna dolžina (LU) 400 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 9,7 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 9,6 mm
  • Vmesniki funkcije MF16X1
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 10,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 10 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 16 mm
  • Premer snopa (DF) 9,6 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 10,0
  • Rezalna plot height range (MIID) HCP 100
  • Dolžina točke (PL) 2,72 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 474 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 400 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOGUN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico