TGTBQ 25L-D160-JHP Vpenjalna stebla za kvadratne nosilce rezil (TANG-FGRIP in DO-F-GRIP) za odrezovanje in zarezovanje

Št. art.: 3389045
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ F GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3389045
EAN/GTIN 7291075425758
Številka proizvajalca 3389045
L-število L23920 1605

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, skupna višina (OAH) 107 mm, skupna dolžina (OAL) 190,5 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Skupna višina (OAH) 107 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 190,5 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25,5 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 160 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "LOGIQ F GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico