TGTBQ 20R-D52-JHP Vpenjalna stebla za kvadratne nosilce rezil (TANG-FGRIP in DO-F-GRIP) za odrezovanje in zarezovanje

Št. art.: 3367522
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija LOGIQ F GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3367522
    EAN/GTIN 7291075403671
    Številka proizvajalca 3367522
    L-število L23920 2538

    Opis

    Opis:

    Nosilec orodja za odrezovanje, skupna višina (OAH) 50 mm, skupna dolžina (OAL) 122 mm

    Lastnosti:

    • Smer (desna ROKA)
    • Skupna višina (OAH) 50 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 122 mm
    • Višina vpenjala (H) 20 mm
    • Širina vpenjala (B) 20,5 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 52 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Iz iste serije "LOGIQ F GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico