TGTBQ 25L-D82-JHP Vpenjalna stebla za kvadratne nosilce rezil (TANG-FGRIP in DO-F-GRIP) za odrezovanje in zarezovanje

Št. art.: 3365854
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija LOGIQ F GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3365854
    EAN/GTIN 7291075403664
    Številka proizvajalca 3365854
    L-število L23920 2326

    Opis

    Opis:

    Držalo za orodje za odrezovanje, skupna višina (OAH) 64 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

    Lastnosti:

    • Smer (levo)
    • Skupna višina (OAH) 64 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
    • Višina vpenjala (H) 25 mm
    • Širina vpenjala (B) 25,5 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 82 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Iz iste serije "LOGIQ F GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico