LOGIQFGRIP vpenjalno držalo 16 mm

Št. art.: 273600 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija LOGIQ F GRIP
    Vrsta uporabe desno
    z notranjim hlajenjem da
    CUTDIA 42 mm
    OAH 40 mm
    LB 35 mm
    Oznaka proizvajalca TGTBQ 16R-D42-JHP-MC
    Vrsta izdelka Držalo za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273600 16
    EAN/GTIN 7291075462081
    Številka proizvajalca 3420869

    Opis

    Uporaba:

    Za odrezovalno in zarezovalno struženje.

    Primerno za:

    TANGFGRIP nosilec rezil št. 273610, 273611 in 273614.

    Opomba:

    Prenos hladilne tekočine do vpenjalne gredi preko cevnega priključka G 1/8 palca ali direktno preko ustreznega osnovnega držala znamke ISCAR.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "LOGIQ F GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico