Podaljšek navojnega svedra z notranjim hlajenjem, Tip: 4

Št. art.: 338450 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 M4,5 − M6
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 M8
za ⌀ navoja držala d2 6 mm
za 4-kotnik K1 4,9 mm
za vpenjalno dolžino l1 26 mm
Podaljšek ⌀ D3 7 mm
Podaljšek ⌀ D4 12,1 mm
Podaljšek K2 5,5 mm
Podaljšek L2 60 mm
Podaljšek L3 130 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 338450 4
EAN/GTIN 4045197603494
Številka proizvajalca 338450 4

Opis

Izvedba:

  • Dolga oz. zelo dolga izvedba.
  • Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
  • Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
  • Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

Opomba:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Podaljšek navojnega svedra z notranjim hlajenjem, Tip: 4

Podaljšek navojnega svedra z notranjim hlajenjem, Tip: 4

po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
177,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
149,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
175,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 M4,5 − M6 M4,5 − M6 M4,5 − M6 M4,5 − M6
Podaljšek ⌀ D3 7 mm 7 mm 8 mm 12 mm
Podaljšek K2 5,5 mm 5,5 mm 6,2 mm 9 mm
Podaljšek L2 60 mm 60 mm 60 mm 45 mm
Podaljšek L3 130 mm 130 mm 130 mm 145 mm
za ⌀ navoja držala d2 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Vrsta izdelka Podaljšek Podaljšek Podaljšek Podaljšek

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico