{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M4,5 − M6 | |
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M8 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 6 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 12 mm | |
Podaljšek ⌀ D4 | 14 mm | |
Podaljšek K2 | 9 mm | |
Podaljšek L2 | 45 mm | |
Podaljšek L3 | 145 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338460 4 | |
EAN/GTIN | 4045197953117 | |
Številka proizvajalca | 338460 4 |